タイラップ クリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
123件の「タイラップ クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド用クリップ」、「自動車 ハーネス クランプ」、「ワイヤー結束バンド」などの商品も取り扱っております。
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング1位
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
3,898税込4,288
当日出荷

ケーブルストラップ 栃木屋ランキング2位
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ランキング3位
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング5位
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
1袋(100本)
2,998税込3,298
当日出荷

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,998税込2,198
当日出荷


ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
1袋(100個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
1セット(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
1袋(100個)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1袋(100本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(2個)
149税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698税込1,868
当日出荷

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)